Beli Set Mata Bor Besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    -Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  5. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  6. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp47.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  7. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    -A drill set with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel, titanium alloy and hard steel.-Work Material: Standard Steel, Stainless Steel
  8. Sherwood Set Mata Bor Jobber (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Sherwood Set Mata Bor Jobber (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: Metric:- 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0mm. Inch:- 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 and 1/2 inch. Gauge 1-60.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Gauge Inch Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Size Included: 1 to 60 Inclusive 1.0mm to 13.0mm x 0.5mm 1/16in to 1/2in x 1/64in
    • Part Number: SHR0258920K
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13.0mm.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Max. Drill Size (mm): 13
    • Minimum Drill Size (mm): 1
    • Size Increment (mm): 0.5
    • Case Type: Metal
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Drill Size Included (mm): 1 to 13 x 0.5
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Flute Construction: Ground Flute
    • eclassCode: 21010101
  11. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  12. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

  13. Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp999.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  14. Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp94.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  15. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  16. RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper - 5X More Stronger - DIN 338 Standart - 135° Point Sharper
  17. BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  18. NACHI Hexagonal Shaft Iron Work Drill Set (Set Mata Bor Hexagonal)
    Mulai

    Rp259.900

    NACHI Hexagonal Shaft Iron Work Drill Set (Set Mata Bor Hexagonal)
    atribut:
    • Material: High-speed wood
    • Diameter (Φ cm): 3.3Φ cm
    • Shaft diameter: 6.35Φmm
  19. BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp409.900

    BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan at
    atribut:
    • Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
    • Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
    • Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
    • Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
    • Part Number: 2 607 010 543
Daftar Harga Set Mata Bor Besi Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set)Rp1.099.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)Rp349.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp47.900
Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)Rp1.699.900
Sherwood Set Mata Bor Jobber (Drill Bit Set)Rp5.499.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)